Referanser
Gedore:34 6x7
Rubix:6261692
Produsent:6301520
EAN:4010886630150

Produktinformasjon : Leddnøkkel 34 6x7mm - 6301520 - Gedore
Swivel head wrench double ended 6x7 mm Thin walled heads, UD profile Swivels through a wide radius Shaft with holes for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads polished, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 89 g |
|---|---|
| Åpning | 6x7 |
| Lengde | 190 mm |
| Type | pipenøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
