Fast og variabel nøkkel Bahco 10RM-17
Dobbel endet ringnøkler metrisk Stubby design 10RM
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:10RM-17
Rubix:424558
EAN:7314153014375

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel ''mini'' forkrommet m/skralle 17MM - Bahco
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Kompakt, vendbart gir gjør det mulig å endre retning uten å fjerne nøkkelen
Optimalisert produktivitet, også på steder som er vanskelige å nå
Arbeid raskere med stor ytelse
Kompakt, vendbart gir gjør det mulig å endre retning uten å fjerne nøkkelen
Optimalisert produktivitet, også på steder som er vanskelige å nå
Arbeid raskere med stor ytelse
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 130 g |
|---|---|
| Åpning | 17 |
| Lengde | 127 mm |
| Type | ratsjnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig