Mikrometer for måling av tykkelsen på et rør GISS Cutline 892043
Digital 3 Point Internal Micrometer
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:892043
Rubix:6365640
EAN:3660338446436

Dokumenter
Produktinformasjon : Digital Tubular Rod Inside Micrometer 3 Pads 40-50mm - 892043 - CUTLINE
DIGITAL INTERNAL BORE MICROMETER 3 PADS 40-50MM
Egenskaper
IP65 protection
Bruksområder
Digital 3 Point Internal Micrometer
IP65 protection, water and dust resistant
Large LCD display with clear reading
bi-directional communication
ratchet stop, to ensure constant measuring force
For bore holes and blind holes
IP65 protection, water and dust resistant
Large LCD display with clear reading
bi-directional communication
ratchet stop, to ensure constant measuring force
For bore holes and blind holes
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Måleområde, minimum | 40 mm |
|---|---|
| Måleområde, maksimum | 50 mm |
| Gradering | 0.001 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 117,02 kr Eks. mva
/ stykk
20 146,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel