Standard sekskantet matrisestamme Dormer F312M12X1.5

Die nuts F312

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F312M12X1.5
Rubix:6197543
EAN:7320760206416
Dienuts M12x1.50mm BS1127:1950

Teknisk sammendrag

Gjengerm12
Gjenger1.5 mm
Hus materialehss

Produktinformasjon : RENSEMUTTER M12x1.50mm HSS BLANK BS 1127:1950 - F312M12X1.5 - DORMER


HSS Hexagonal die nut for metric thread BS 1127:1950 for non-alloyed steel <850 N/mm². Cast iron. Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm12
Gjenger1.5 mm
Hus materialehss
984,37 kr Eks. mva
/ stykk
1 230,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel