Lamellskive Roebuck 886401
Diamond disc reinforced concrete, asphalt "expert"
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:886402
Roebuck:886401
Rubix:6331490
EAN:3660338398315





Dokumenter
Produktinformasjon : DIAMOND DISC SEGMENTS ASPHALT , REINFORCED CONCRETE DIAM. 350 X 20 MM
Laser welded segment disc.
Perforated sheet, protective segments.
Good cutting speed and durability.
Bruksområder
Types of materials to be cut: reinforced concrete, asphalt, abrasive materials, natural stone, granite.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 350 mm |
|---|---|
| Tykkelse | 3.2 mm |
| Slipemateriale | diamant |
| Reaming diameter | 20 mm |
| Applikasjon | reinforced concrete, asphalt, abrasive materials, natural stone, granite |
| Form | laser-welded segmented disc (perforated core with protective segments) |
| Serie | expert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 560,56 kr Eks. mva
/ stykk
5 700,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
