Referanser
Knipex:74 06 200 SB
Rubix:369171
EAN:4003773014379

Produktinformasjon : Diagonal Cutting Nippers - 74 06 200 SB - Knipex
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 255x110x20 mm |
|---|---|
| Lengde | 255 mm |
| Vekt | 330 g |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 4.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
623,67 kr Eks. mva
/ stykk
779,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel