Sideavbitere Knipex 74 06 160 SB

Diagonal cutting nippers

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:74 06 160 SB
Rubix:369167
EAN:4003773030072
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde230 mm
Vekt237 g
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Diagonal Cutting Nippers - 74 06 160 SB - Knipex


With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)343x84x18 mm
Lengde230 mm
Vekt237 g
Kutte kapasitet ved 45 grader3.4 mm
546,31 kr Eks. mva
/ stykk
682,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel