Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 072)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 352)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Bærbart elverktøy
Tilbehør, forbruksvarer og reservedeler P / T
Tilbehør til bærbart elektrisk utstyr
Oppbevaringsboks for bærbart elektrisk utstyr
VERKTØYKASSE TOUGHSYSTEM 3 (DS300) 1-70-322
Oppbevaringsboks for bærbart elektrisk utstyr Dewalt 1-70-322
Dewalt TOUGH SYSTEM Briefcase Medium Capacity
Referanser
dewalt:
1-70-322
rubix:
6187243
ean:
3253561703225
Teknisk sammendrag
Materiale
Polypropylene
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : VERKTØYKASSE TOUGHSYSTEM 3 (DS300) 1-70-322
Tough System: 1 complete storage system. Model DS300. Dimensions: 550 x 336 x 308 mm. Volume: 35 liters. Max load: 40 kg.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Materiale
Polypropylene
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
802,21
kr
Eks. mva
/
stykk
1 002,76
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden