Twist bor Dewalt DT5058-QZ

DEWALT EXTREME 2® metal drills

Se teknisk informasjon

Referanser

Dewalt:DT5058-QZ
Rubix:6187418
EAN:5035048052006
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter11 mm
Total lengde142 mm
Lengde på kutt91 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : EXTREME2 HSS 11,0X142 MM DT5058-QZ


The tip of EXTREME 2? drills pierces immediately on contact with the material for clean, precise holes (diameters 4.8mm and over only). Innovative tapered core shape reduces risk of breakage. The 3-flat anti-slip shank eliminates slippage in the chuck (diameters over 5.0mm only).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter11 mm
Total lengde142 mm
Lengde på kutt91 mm
Skafttypesylindrisk
Kutt retningrett
Skjærematerialehss
108,42 kr Eks. mva
/ stykk
135,52 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel