Referanser
Facom:DL.50
Rubix:6459316
EAN:3662424060199




Dokumenter
Produktinformasjon : Transmission Jack 500 kg - DL.50 - Facom
Egenskaper
•Has a quick lift by pedal and wheels
For safety reasons, our jacks have "dead man" safety mechanisms and overload safety valves
The basket which holds the load may be easily reversed
For safety reasons, our jacks have "dead man" safety mechanisms and overload safety valves
The basket which holds the load may be easily reversed
Bruksområder
Mobile Lifting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Slaglengde | 800 mm |
|---|---|
| Motor effekt [kW] | 0.5 t |
| Kapasitet | 500 kg |
| Vekt | 32 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 896,34 kr Eks. mva
/ stykk
6 120,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel