Smal V-kilerem Gates SPA1957 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Se teknisk informasjon

Referanser

Gates:SPA1957 DELTA NARROW
Rubix:141135
Produsent:962561957
EAN:5414465315688
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Øvre bredde13 mm
Indikativ lengde1957 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SPA 1957 DELTA NARROW - GATES


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Øvre bredde13 mm
Indikativ lengde1957 mm
Innvendig lengde1939 mm
Ytter lengde1975 mm
Tykkelse10 mm
Materialesbr
380,08 kr Eks. mva
/ stykk
475,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel