Taper bøsning - Metrisk boring Mecaline MA5050110


Delbart nav

Referanser
mecaline:MA5050110
rubix:6276001
produsent:857092
ean:3660338123580
Teknisk sammendrag
Konisk gjennomføring5050
Maskineringsdiameter110 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Taperlock Bøsning 5050 BORE 110


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 5050 BORE 110

Egenskaper

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws

Applikasjoner

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Teknisk informasjon


Egenskaper
Konisk gjennomføring5050
Maskineringsdiameter110 mm
Sporbredde28 mm
Momentinnstilling272 N.m
Lengde på bøsning127 mm
MaterialeCast iron GG25
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 455,09 kr Eks. mva
/ stykk
3 068,86 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig