Spor kulelager PTN 6208, Ytter diameter (inch): 80 mm | Bredde: 18 mm | Inner diameter: 40 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:6208
Rubix:6368389
Produsent:893943
EAN:3660338463983
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde18 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Deep Groove Ball Bearing 6208 PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING

Egenskaper


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Bruksområder


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde18 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Serie6200
Materialechrome steel
Husstål
Hastighetsbegrensning10000 rpm
Prseisjonp0 (normal / abec 1)
Basic static load, radial - C0r18100 N
Basic dynamic load, radial - Cr29500 N
Vekt0.324 kg
461,65 kr Eks. mva
/ 5 stykk
577,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier