Spor kulelager PTN 6016-2Z, Ytter diameter (inch): 125 mm | Bredde: 22 mm | Inner diameter: 80 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:6016-2Z
Rubix:6368485
Produsent:893829
EAN:3660338462849
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde22 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Deep Groove Ball Bearing 6016-ZZ PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Egenskaper


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Bruksområder


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde22 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringcn
Serie6000
Materialechrome steel
Husstål
Hastighetsbegrensning5000 rpm
Prseisjonp0 (normal / abec 1)
Basic static load, radial - C0r34000 N
Basic dynamic load, radial - Cr42000 N
Vekt0.8 kg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier