Miniatyr kulelager FAG R4-2Z-HLC, Ytter diameter (inch): 15.875 mm | Bredde: 4.978 mm | Inner diameter: 6.35 mm

Deep groove ball bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:R4-2Z-HLC
Rubix:209364
Produsent:0554801360000
EAN:4012802607994
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter6.35 mm
Ytter diameter (inch)15.875 mm
Bredde4.978 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : R4.2Z Spårkullag-enrad tum


Insolcate ball bearing

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4,54 g
Inner diameter6.35 mm
Ytter diameter (inch)15.875 mm
Bredde4.978 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringcn
Husstål
Serier4..-2z
Prseisjonp0 (normal / abec 1)
389,39 kr Eks. mva
/ stykk
486,74 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier