Miniatyr kulelager FAG 695-2Z-HLC, Ytter diameter (inch): 13 mm | Bredde: 4 mm | Inner diameter: 5 mm
Deep groove ball bearing
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:695-2Z-HLC
Rubix:6291737
Produsent:0554965800000
EAN:4012802603385



Produktinformasjon : Lager 695 2Z HLC - FAG
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2,31 g |
|---|---|
| Inner diameter | 5 mm |
| Ytter diameter (inch) | 13 mm |
| Bredde | 4 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | cn |
| Hus | stål |
| Serie | 69..-2z |
| Prseisjon | p0 (normal / abec 1) |
| Hastighetsbegrensning | 63000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 430 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1080 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
188,26 kr Eks. mva
/ stykk
235,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel