Referanser
INA:SL185034-A
Rubix:173008
Produsent:0002711100000
EAN:4054365602672

Produktinformasjon : SL185034-A INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 122x260x260 mm |
|---|---|
| Vekt | 22500 g |
| Inner diameter | 170 mm |
| Ytter diameter (inch) | 260 mm |
| Bredde | 122 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 900 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 2110000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1200000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
98 760,28 kr Eks. mva
/ stykk
123 450,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel