Sylindriske rulle lager INA SL185028-A

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL185028-A
Rubix:173002
Produsent:0002707170000
EAN:4012802443110
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)210 mm
Bredde95 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL185028-A INA


Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)95x210x210 mm
Vekt11100 g
Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)210 mm
Bredde95 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet1180 rpm
Basic static load, radial - C0r1330000 N
Basic dynamic load, radial - Cr770000 N
57 591,43 kr Eks. mva
/ stykk
71 989,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel