Sylindriske rulle lager INA SL181856-E-BR
Cylindrical roller bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
INA:SL181856-E-BR
Rubix:172717
Produsent:0153823030000
EAN:4047643098366

Dokumenter
Produktinformasjon : SL181856-E-BR INA
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 33x350x350 mm |
|---|---|
| Vekt | 6950 g |
| Inner diameter | 280 mm |
| Ytter diameter (inch) | 350 mm |
| Bredde | 33 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 730 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 670000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 355000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
81 383,43 kr Eks. mva
/ stykk
101 729,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel