Sylindriske rulle lager INA SL014838-A

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL014838-A
Rubix:172540
Produsent:0001648280000
EAN:4047643175425
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter190 mm
Ytter diameter (inch)240 mm
Bredde50 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL014838-A INA


Cylindrical roller bearings, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 48

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)50x240x240 mm
Vekt5206 g
Inner diameter190 mm
Ytter diameter (inch)240 mm
Bredde50 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet1030 rpm
Basic static load, radial - C0r730000 N
Basic dynamic load, radial - Cr310000 N
53 542,62 kr Eks. mva
/ stykk
66 928,27 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel