Referanser
FAG:NU209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166580
Produsent:0167377250030
EAN:4012801179256

Produktinformasjon : NU209-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 45 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 7000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 63000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 72000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 582,63 kr Eks. mva
/ stykk
1 978,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig