Twist bor GISS Cutline 861051
Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:861051
Rubix:6345001
EAN:3660338158643

Dokumenter
Produktinformasjon : 861051 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO Drilling - D.3,7
Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 3.7 mm |
|---|---|
| Total lengde | 70 mm |
| Lengde på kutt | 39 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | zirko |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 3.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
439,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
549,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel