Twist bor GISS Cutline 861031

Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

GISS Cutline:861031
Rubix:6345034
EAN:3660338158445
861031
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter1.7 mm
Total lengde43 mm
Lengde på kutt20 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 861031 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO Drilling - D.1,7


Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter1.7 mm
Total lengde43 mm
Lengde på kutt20 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338 n
Overflatebehandlingzirko
Vinkel på helix30 °
Tupp vinkel130 °
hale diameter1.7 mm
391,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
488,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel