Twist bor GISS Cutline 832037
Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:832037
Rubix:6344863
EAN:3660338049767

Dokumenter
Produktinformasjon : 832037 DRILL HSS CO5 CUT GROUND TIALN 8 MM
Cross grinding from the diameter of 2.
Egenskaper
Highly efficient with most stainless and other steel types
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 117 mm |
| Lengde på kutt | 75 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Overflatebehandling | tialn |
| Vinkel på helix | 33 ° |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 485,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
4 357,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel