Twist bor GISS Cutline 861203
Cylindrical hss drill bits - hss co5% - flat bottom boring - gold
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:861203
Rubix:6345335
EAN:3660338160134

Dokumenter
Produktinformasjon : 861203 DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - SHANK WITH FLAT - GOLD Drilling - D.11,5
Flattened shank to prevent rotation of the bit in the chuck
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 11.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 142 mm |
| Lengde på kutt | 94 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 w |
| Overflatebehandling | gold |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Tupp vinkel | 135 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 740,55 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 175,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel