Standard rund gjengesnitt Dormer F310M8X.75X1

Cutting plates F310

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F310M8X.75X1
Rubix:6197550
EAN:7320760205969
Gun Nosed Die M8x0.75mm BS1127:1950

Teknisk sammendrag

Gjengerm8
Hus diameter25.4 mm
Gjenger0.75 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGESNITT M8x0.75mm HSS BLANK BS 1127:1950 - F310M8X.75X1 - DORMER


HSS Hexagonal cutting plate for metric fine thread BS 1127:1950 for non-alloyed steel <850 N/mm². Cast iron. Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8
Hus diameter25.4 mm
Gjenger0.75 mm
Hus materialehss
Diameter25.4 mm
Gjengediameter8 mm
Antall gjenger pr. tomme33.87
Hus tykkelse9.53 mm
Typeadjustable / circular split
Behandletpolert
761,50 kr Eks. mva
/ stykk
951,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel