Standard rund gjengesnitt Dormer F1403/4

Cutting inserts F140

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F1403/4
Rubix:6197690
EAN:7320760104651
Gun Nosed Die 3/4 inchx10  ISO 2568

Teknisk sammendrag

Hus diameter45 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGESNITT 3/4 inchx10 HSS BLANK ISO 2568 - F1403/4 - DORMER


HSS cutting insert for BSW thread ISO 2568 for unalloyed steel <850 N/mm². Cast iron. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium-magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Hus diameter45 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme10
Hus tykkelse18 mm
Typegun nosed
1 407,00 kr Eks. mva
/ stykk
1 758,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel