HSS-freser med belagt sylindrisk tange Dormer C29511.0


Cutter C295

Referanser
dormer:C29511.0
rubix:6200198
ean:7320760356265
End Mill 11.00 mm DIN 844L
Teknisk sammendrag
Diameter11 mm
hale diameter12 mm
Antall tenner4
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 11.00mm HSS-E-PM TICN DIN 844 L - C29511.0 - DORMER


HSS-E-PM Extra long finger cutter met weld-on shaft DIN 844L N 30° Super-R coated 4/6-cutter for steel <850 N/mm². Cast iron Titanium- en nickel alloys <900 N/mm² en copper alloys.

Applikasjoner

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter11 mm
hale diameter12 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt45 mm
Total lengde102 mm
Hus materialeHSS
Kutte vinkel30 °
Vis UNSPSC/ECL@SS
921,41 kr Eks. mva
/ stykk
1 151,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel