Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Håndverktøy
Kutt- og skjærende verktøy
Kutt- og skjærende verktøy
Tilbehør brytebladskniv
Bryteblad boks 18MM - 0-11-301 - STANLEY
Tilbehør brytebladskniv Stanley 0-11-301
Cutter blade
Referanser
stanley:
0-11-301
rubix:
6019914
ean:
3253560113018
Teknisk sammendrag
Type
Snap-Off Knife Blade
For modell
Everyday General PRO
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Bryteblad boks 18MM - 0-11-301 - STANLEY
Cutter blades 18 mm with 8 segments.
Thickness 0.55 mm.
' Replacement blade dispenser with blade system and storage of worn segments.
' Suitable for all 18 mm collapsible blades.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Type
Snap-Off Knife Blade
For modell
Everyday General PRO
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
55,72
kr
Eks. mva
/
pakke
69,65
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (2)