SETT med manuelle standard trådkuttere GISS Cutline 832155
CUTLINE HSS-TAPPESETT
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:5103041
GISS Cutline:832155
Rubix:6256911
EAN:3660338050701

Dokumenter
Produktinformasjon : GISS Cutline Metrisk Gjengetappsett - Håndtapp X3 - DIN352 - M6X50
• General purpose metric coarse tap sets
• Standard ISO 529. Straight Flute
• Set of 3 taps comprising of 1 each taper, second and plug
• Right hand cutting
SET OF 3 HSS HAND TAPS MAIN M6X1-50
Bruksområder
Use with left-hand turn
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 3 |
|---|---|
| Total lengde | 66 mm |
| Borre diameter | 5 mm |
| hale diameter | 6.3 mm |
| Firkantet adapter | 5 mm |
| Toleranse | 6h |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Gjengedybde | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
278,76 kr Eks. mva
/ stykk
348,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig