baklplate polyester 3M 60755


Cubitron fiber plate 988C

Referanser
3m:60755
rubix:434008
produsent:7000078172
ean:04046719192984
Teknisk sammendrag
Diameter178 mm
Korn50

Produktinformasjon : 3M™ Fiberrondell 988C, P50, 180mm x 22mm - 60755


3M™ Cubitron™ Fiber Disc 988C kutter svært raskt og garanterer ekstrem holdbarhet for applikasjoner med høyt trykk på karbon og mykt stål. Dette skyldes kombinasjonen av 3M™ keramiske korn og en stiv fiberunderlag. Keramiske fiberplater er designet for lang levetid og en overlegen ytelse med aggressive applikasjoner. Disse platene sikrer høyere produktivitet og lavere materialbruk.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter178 mm
Korn50
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 069,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
2 586,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel