Referanser
Bahco:747-19
Rubix:6293328
EAN:7314150362608



Dokumenter
Produktinformasjon : Åpen kråkefotnøkkel 3/8'' med firkantinnfesting 19 mm
Chrome plated bright finishing provides high quality surface
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
Egenskaper
3/8" Square Drive Crowfoot Open End Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 19 |
|---|---|
| Lengde | 30 mm |
| Type | kråkefotnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 19 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
