HSS avgradings fres Dormer G13616.5


Countersink drills G136

Referanser
dormer:G13616.5
rubix:6039213
ean:7320760108567
Countersink 16.50 mm DIN 335C
Teknisk sammendrag
Svingvinkel90 °
Diameter16.5 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Forsenker 90 gr G136, 16,5mm, HSS - G13616.5 - DORMER


HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
FRAISE 16, 5X3, 2 3d QC G136 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel90 °
Diameter16.5 mm
Antall tenner3
Hale10mm
Din standardDIN 335 C
MaterialeHSS
Total lengde60 mm
Hus materialeHSS
OverflatebehandlingBlank
Vis UNSPSC/ECL@SS
316,71 kr Eks. mva
/ stykk
395,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig