Forsenking, avfasing, avgrading
Avfasing og forsenkning
Avgrading fres
HSS avgradings fres
FORSENKERE 11.50mm HSS BLANK DIN 335 C - G13611.5 - DORMER
HSS avgradings fres Dormer G13611.5
Countersink drills G136
Referanser
dormer:
G13611.5
rubix:
6197420
ean:
7320760108529
Teknisk sammendrag
Svingvinkel
90
°
Diameter
11.5
mm
Antall tenner
3
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : FORSENKERE 11.50mm HSS BLANK DIN 335 C - G13611.5 - DORMER
HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Svingvinkel
90
°
Diameter
11.5
mm
Antall tenner
3
Din standard
DIN 335 C
Total lengde
56
mm
Hus materiale
HSS
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
230,98
kr
Eks. mva
/
stykk
288,73
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (26)
Opprett PDF fra produktsiden