Referanser
Bosch:1613001010
Rubix:364949
EAN:3165140068062



Produktinformasjon : DJUPANSLAG U/SKALA 210MM - 1613001010 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 65 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 268x95x7 mm |
| Vekt emballert | 61 g |
| Materiale | vanlig stål |
| Modell | sw |
| Høyde | 210 mm |
| Monteringsform | for use with auxiliary handle 1 612 025 032 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
72,86 kr Eks. mva
/ stykk
91,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
