Batteridriller Bosch GSR 12V-15 FC (06019F6004)

Cordless Drill/Driver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bosch:GSR 12V-15 FC (06019F6004)
Rubix:6450574
Produsent:06019F6004
EAN:3165140889810
brand logo

Teknisk sammendrag

Spenning [V]12 V
Chuck kapasitet10 mm
Maksimum moment30 N.m
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Drill GSR 12V-15 FC SOLO KARTONG - 06019F6004 - Bosch


Egenskaper

•Extremely short body design of 132 mm for drilling, fixing and screw driving in tight spaces
Bosch FlexiClick interface with integrated magnetic bit holder enables attachment of a bit holder, a chuck adapter, an angle adapter and an offset angle adapter
Angle and offset angle adapters can be adjusted and locked in 16 different positions with 360-degree mobility while on the drill
“One-Click” interface ensures a tight fix to the machine at a glance

Bruksområder

Drilling;Fixing;Screw Driving in Tight Spaces

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]12 V
Chuck kapasitet10 mm
Maksimum moment30 N.m
Stål borre kapasitet10 mm
Trådløsja
No-load hastighet1300 rpm
Modellgsr 12v-15 fc
Batteri kapasitet2 Ah
Vekt0.6 kg
1 953,77 kr Eks. mva
/ stykk
2 442,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel