Referanser
Bahco:308508000
Rubix:425578
EAN:8413345035170

Produktinformasjon : TØMMERMANNSVINKEL 800MM
Vinkelhake for layout og oppsett 600 mm
Egenskaper
•Construction Square for Layout and Setting Up
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1380 g |
|---|---|
| Lengde | 800 mm |
| Størrelse | 800 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
330,17 kr Eks. mva
/ stykk
412,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
