Referanser
Bahco:SB111M-13
Rubix:429036
EAN:7314151839895

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel Flat 13MM
Behagelig å bruke takket være patentert U-formet skaftutførelse
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° ringende bukket
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° ringende bukket
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Egenskaper
Metric Flat Combination Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Åpning | 13 |
| Lengde | 169 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
116,35 kr Eks. mva
/ stykk
145,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
