Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 335819743300L

Collegegenser Varsel Glidelås (3358)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:335819743300L
Rubix:6058454
EAN:7330509400579
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelsel
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Collegegenser varsel (3358), Gul, L - 335819743300L


Synlighetsgenser med en perfekt passform og reflekser rundt slik at du kan sees fra alle kanter. Genseren har glidelås, to frontlommer og en brystlomme. Genseren er designet for maksimal arbeidskomfort. Den er sertifisert i henhold til EN 20471, XXS-S klasse 2, M-> Klasse 3, beskyttelsesklær med høy synlighet.
100% polyester, én børstet side, 240g/m2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelsel
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Materialecollegegenser varsel gul<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse