Collegegenser Blåkläder Workwear 336510488800XXXL
Collegegenser Høy Hals (3365)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:336510488800XXXL
Rubix:6059239
EAN:7330509352229

Produktinformasjon : Collegegenser med krage (3365), Marineblå, XXXL - 336510488800XXXL
Et must i garderoben: Collegegenser med klassisk passform og glidelås i halsen. Laget i behagelig jersey med myk, børstet innside. God plass for egen profilering på bryst og rygg, og ekstra høy krage.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | college med krave marineblå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel