Referanser
Blåkläder Workwear:336510489400M
Rubix:6059204
EAN:7330509388853

Produktinformasjon : Collegegenser med krage (3365), Grå, M - 336510489400M
Et must i garderoben: Collegegenser med klassisk passform og glidelås i halsen. Laget i behagelig jersey med myk, børstet innside. God plass for egen profilering på bryst og rygg, og ekstra høy krage.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | college med krave grå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel