Referanser
Blåkläder Workwear:3585116999006XL
Rubix:6400474
EAN:7330509832646

Produktinformasjon : Collegegenser (3585), Svart, 6XL - 3585116999006XL
En myk og svært behagelig collegegenser med flosset innside og ribbestrikkede mansjetter. Kan brukes både til jobb og fritid for en mer avslappet stil.
60% bomull, 40% polyester, børstet fleece på innsiden, 280 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 6xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | collegegenser svart<br/>60% bomull, 40% polyester, børstet fleece på innsiden, 280 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
6xl