Referanser
Blåkläder Workwear:3340-1158-8900-3XL
Rubix:6040883
Produsent:3340-1158-8900-3XL
EAN:7330509237106



Produktinformasjon : Collegegenser (3340), Marineblå, XXXL - 334011588900XXXL
Ensfarget collegegenser i bomull som er lett å trives i. Genseren har ribb på armer og linning. Den har også forsterket nakke- og skuldersøm for ekstra lang holdbarhet. Denne collegegenseren er perfekt til profilering av bedriften. Genseren finnes også i damemodell 3405 .
100 % bomull, fransk frotté, 320 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Vekt | 320 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel