Referanser
Blåkläder Workwear:334910489900XXXL
Rubix:6058487
EAN:7330509320129

Produktinformasjon : College hel glidelås (3349), Svart, XXXL - 334910489900XXXL
Behagelig collegegenser til herre med glidelås i front og to sidelommer. Ribbestrikket kant på ermene og nederst rundt midjen.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | college hel glidelås svart<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel