Slangeklemme Spartex 853596

Collar with spindle-w1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:853596
Rubix:6334442
EAN:3660338096709
TRUNNION CLAMP W1 Clamping range mm 52-55

Teknisk sammendrag

Typetrunnion
Klammer diameter55 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : TRUNNION CLAMP W1 Clamping range mm 52-55


Steel pin Collar W1 .
Ideal for automotive applications, the transport of powders (food powders), concrete, sand and cement. Full trunnion. Sturdy band with rounded edge. .
Mechanical hook. .
Band width (mm): 18 (between 17 and 31) - 20 (32-63) Standard: DIN 3017

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typetrunnion
Klammer diameter55 mm
Klemmeområde, minimum52 mm
Boksingpakke
Klemmeområde, maksimalt55 mm
Bredde20 mm
Materialew1 steel
129 961,50 kr Eks. mva
/ 25 stykk
162 451,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel