Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 580)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
Miljø og sikkerhet
Forebygging og ergonomi
Gulv belegg
Matte
Antiskli matte 0,9 x 1,5m sort
Matte COBA Europe RP010001
Coba Gummimatte
Referanser
coba europe:
RP010001
rubix:
6008832
ean:
5060087956527
Teknisk sammendrag
Tykkelse
14
mm
Bredde
900
mm
Farge
Svart
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Antiskli matte 0,9 x 1,5m sort
Applikasjoner
General industrial
Teknisk informasjon
Egenskaper
Tykkelse
14
mm
Bredde
900
mm
Farge
Svart
Lengde
1500
mm
Materiale
Rubber mix,including >50% recycled material
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
588,69
kr
Eks. mva
/
stykk
735,86
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig