Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Lim
Lim og tetningsmidler for montering og tetning
Lim
Forseglingsmasse
Kontaktlim S9 Super Casco 1L
Forseglingsmasse Casco S9 SUPER 1L
Classic Solvent Borne Contact Adhesive
Referanser
casco:
S9 SUPER 1L
rubix:
6167742
produsent:
494282
ean:
7311980108475
Teknisk sammendrag
Farge
Annet
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Kontaktlim S9 Super Casco 1L
Kontaktlim S9 Super can be used on a great number of materials such as wood, metals, PVC, fibres-board, cardboard, glass, leather, rubber.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Farge
Annet
Minimum temperatur
15
°C
Maks temperatur
25
°C
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
230,58
kr
Eks. mva
/
stykk
288,23
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig