Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Lim
Lim og tetningsmidler for montering og tetning
Lim
Forseglingsmasse
KONTAKTLIM S9 SUPER 3831 300ML
Forseglingsmasse Casco S9 SUPER 300ML
Classic Solvent Borne Contact Adhesive
Referanser
casco:
S9 SUPER 300ML
rubix:
6167744
produsent:
494281
ean:
7311980108499
Teknisk sammendrag
Farge
Annet
Kapasitet
300
ml
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : KONTAKTLIM S9 SUPER 3831 300ML
Kontaktlim S9 Super can be used on a great number of materials such as wood, metals, PVC, fibres-board, cardboard, glass, leather, rubber.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Farge
Annet
Kapasitet
300
ml
Minimum temperatur
15
°C
Maks temperatur
25
°C
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
114,20
kr
Eks. mva
/
stykk
142,75
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig