Tilbehør til håndholdt elektroverktøy - Spennhylse Bosch 2608570047
Clamps without clamping nut
Se teknisk informasjonReferanser
Bosch:2608570047
Rubix:359745
EAN:3165140013505

Produktinformasjon : SPÄNNTÅNG 6MM GGS 27 - 2608570047 - BOSCH
Diameter mm: 6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 11 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 118x70x12 mm |
| Vekt emballert | 7 g |
| Lengde | 17 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
193,75 kr Eks. mva
/ stykk
242,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
