Låsemutter AKN from MECALINE KMT6-AKN, Gjenger female: M30x1,5 | Nominell diameter (metrisk): 30 mm
CLAMP NUTS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:KMT6-AKN
Rubix:6346770
Produsent:890810
EAN:4055953032116

Dokumenter
Produktinformasjon : LOCK NUT KMT 6
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with three radial clamping pins
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 30 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m30x1,5 |
| Gjengeskjæring | 1.5 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 49 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 41 mm |
| Vekt | 0.16 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 021,74 kr Eks. mva
/ stykk
1 277,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel